6,15 €/ Stückexkl. MwSt
7,20 €inkl. MwSt
26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | ELV |
Bezeichnung | EVL06L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 6L - M12x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 2 | 6L - M12x1.5 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 6L - M12x1.5 |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 6 mm |
dy | 4 mm |
I5 | 26 mm |
l2 | 12 mm |
lg | 45 mm |
lg2 | 19 mm |
SW2 | 12 mm |
SW3 | 14 mm |
4,16 €/ Stückexkl. MwSt
4,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026