Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz 24-SWLC-L35

  • ERIKS:932043
  • Hersteller:162422007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare L-Verschraubung
- Rohransatz vormontiert
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWLC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWL)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

38,21 €/ Stückexkl. MwSt

44,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ELV
Bezeichnung
EVL35L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
35L - M45x2.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
35L - M45x2.0
Nenndruck
PN160
d1
35 mm
dy
30 mm
I5
51 mm
l2
34.5 mm
lg
96 mm
lg2
45 mm
SW2
41 mm
SW3
50 mm
Ersatzteile & Zubehör

28,02 €/ Stückexkl. MwSt

32,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026