18,30 €/ Stückexkl. MwSt
21,41 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | ELV |
Bezeichnung | EVL22L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 22L - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 2 | 22L - M30x2.0 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 22L - M30x2.0 |
Nenndruck | PN160 |
d1 | 22 mm |
dy | 19 mm |
I5 | 38.5 mm |
l2 | 27.5 mm |
lg | 73.5 mm |
lg2 | 35 mm |
SW2 | 27 mm |
SW3 | 36 mm |
13,54 €/ Stückexkl. MwSt
15,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026