12,40 €/ Stückexkl. MwSt
14,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | ELV |
Bezeichnung | EVL18L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 18L - M26x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 2 | 18L - M26x1.5 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 18L - M26x1.5 |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 18 mm |
dy | 15 mm |
I5 | 35.5 mm |
l2 | 23.5 mm |
lg | 66.5 mm |
lg2 | 31 mm |
SW2 | 24 mm |
SW3 | 32 mm |
9,78 €/ Stückexkl. MwSt
11,44 €inkl. MwSt
61 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026