9,97 €/ Stückexkl. MwSt
11,66 €inkl. MwSt
96 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | ELV |
Bezeichnung | EVL15L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 15L - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 2 | 15L - M22x1.5 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 15L - M22x1.5 |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 15 mm |
dy | 12 mm |
I5 | 32.5 mm |
l2 | 21 mm |
lg | 60.5 mm |
lg2 | 28 mm |
SW2 | 19 mm |
SW3 | 27 mm |
7,53 €/ Stückexkl. MwSt
8,81 €inkl. MwSt
277 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026