Eriks
VOSS

VOSS Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-RCE-S20-M27E-C10

  • ERIKS:14988821
  • Hersteller:1175801081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Drehverschraubungen
- Einschraubgewinde: Metrisches Feingewinde, zylindrisch
- Einschraubzapfen: ISO 1179-2 Form E
- Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX
- Dichtungswerkstoff: Standard NBR
- Rohranschluss: 24° nach ISO 8434-1
- Komplett (RCEC) oder ohne Mutter und Schneidring (RCE)
- Ausführung: Aus Vierkantstahl
Zur Liste hinzufügen

142,21 €/ Stückexkl. MwSt

166,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Bezeichnung
DVWE20SMEDOMD
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 27x2
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PB 400
d1
20 mm
d2
M 27x2
d7
32.9 mm
dx
16 mm
dy
16 mm
i
16 mm
I4
65.5 mm
l2
26 mm
l3
38 mm
lg2
36.5 mm
SW1
32 mm
SW2
41 mm
SW3
36 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L22-S20-IM30

  • ERIKS:11400757
  • Manufacturer:81162100

1,70 €/ Stückexkl. MwSt

1,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-S20

  • ERIKS:971391
  • Manufacturer:11802039

2,57 €/ Stückexkl. MwSt

3,01 €inkl. MwSt

892 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-S20

  • ERIKS:12936415
  • Manufacturer:19802100

0,65 €/ Stückexkl. MwSt

0,76 €inkl. MwSt

788 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026