82,48 €/ Stückexkl. MwSt
96,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Bezeichnung | DVWE15LMEDOMD |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 15L - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 18x1.5 |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PB 100 |
d1 | 15 mm |
d2 | M 18x1.5 |
d7 | 23.9 mm |
dx | 11 mm |
dy | 12 mm |
i | 12 mm |
I4 | 58.5 mm |
l2 | 23.5 mm |
l3 | 33.5 mm |
lg2 | 30.5 mm |
SW1 | 27 mm |
SW2 | 36 mm |
SW3 | 27 mm |
0,69 €/ Stückexkl. MwSt
0,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20261,47 €/ Stückexkl. MwSt
1,72 €inkl. MwSt
1102 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20260,32 €/ Stückexkl. MwSt
0,37 €inkl. MwSt
3970 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026