Eriks
VOSS

VOSS Drehverschraubung 24-RCEC-S16-G1/2E

  • ERIKS:14988808
  • Hersteller:1176751007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Drehverschraubungen
- Einschraubgewinde: BSPP-Gewinde, zylindrisch
- Einschraubzapfen: ISO 1179-2 Form E
- Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX
- Dichtungswerkstoff: Standard NBR
- Rohranschluss: 24° nach ISO 8434-1
- Komplett (RCEC) oder ohne Mutter und Schneidring (RCE)
- Ausführung: Aus Vierkantstahl
Zur Liste hinzufügen

101,33 €/ Stückexkl. MwSt

118,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Bezeichnung
DVWE16SRED
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PB 400
d1
16 mm
d2
G 1/2"
d7
26.9 mm
dx
12 mm
dy
12 mm
i
14 mm
I4
58.5 mm
l2
24.5 mm
l3
33.5 mm
lg2
33 mm
SW1
27 mm
SW2
36 mm
SW3
30 mm