54,47 €/ Stückexkl. MwSt
63,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Bezeichnung | DVWE12LMED |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12L - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 16x1.5 |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PB 100 |
d1 | 12 mm |
d2 | M 16x1.5 |
d7 | 21.9 mm |
dx | 9 mm |
dy | 8 mm |
i | 12 mm |
I4 | 47 mm |
l2 | 17.5 mm |
l3 | 26.5 mm |
lg2 | 24.5 mm |
SW1 | 22 mm |
SW2 | 27 mm |
SW3 | 22 mm |