Eriks
VOSS

VOSS Dichtscheibe GP-SR-A21x26-CO-7603-PU50

  • ERIKS:14990318
  • Hersteller:0082385900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dichtscheiben für Einschraubzapfen nach:
  • DIN 3852-1 Form A (metrisch)
  • DIN 3852-2 Form A (BSPP)
Standardwerkstoff der Dichtringe ist Kupfer
Zur Liste hinzufügen

0,12 €/ Stückexkl. MwSt

0,14 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GP-SR
Material
Kupfer
d5
21.2 mm
d6
25.9 mm
h
1.5 mm