1,05 €/ Stückexkl. MwSt
1,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | SQR |
Bezeichnung | SQR 30S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Einstellbar | Nein |
Baureihe (DIN 2353) | L |
Rohrmaß in mm | 30 |
d1 | 30 mm |
s | 2.6 mm |
t | 0.9 mm |