Eriks
VOSS

VOSS Dichtring 24-SQRMS-S25-FKM90

  • ERIKS:11451724
  • Hersteller:912439790
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Dichtring für VOSSForm SQR Rohrverschraubungen
- L und S Serie
- Material: FKM
Zur Liste hinzufügen

0,93 €/ Stückexkl. MwSt

1,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
SQR
Bezeichnung
SQR 25S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Einstellbar
Nein
Baureihe (DIN 2353)
L
Rohrmaß in mm
25
d1
25 mm
s
2.5 mm
t
0.9 mm