Eriks
VOSS

VOSS Dichtring 24-SQRMS-L42-FKM90

  • ERIKS:11451716
  • Hersteller:912399790
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Dichtring für VOSSForm SQR Rohrverschraubungen
- L und S Serie
- Material: FKM
Zur Liste hinzufügen

1,46 €/ Stückexkl. MwSt

1,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
SQR
Bezeichnung
SQR 42L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Einstellbar
Nein
Baureihe (DIN 2353)
L
Rohrmaß in mm
42
d1
42 mm
s
2.6 mm
t
0.9 mm