1,05 €/ Stückexkl. MwSt
1,23 €inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | SQR |
Bezeichnung | SQR 35L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Einstellbar | Nein |
Baureihe (DIN 2353) | L |
Rohrmaß in mm | 35 |
d1 | 35 mm |
s | 2.6 mm |
t | 0.9 mm |