Eriks
VOSS

VOSS Dichtring 24-SQRMS-L28-FKM90

  • ERIKS:11451714
  • Hersteller:912379790
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Dichtring für VOSSForm SQR Rohrverschraubungen
- L und S Serie
- Material: FKM
Zur Liste hinzufügen

0,84 €/ Stückexkl. MwSt

0,98 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
SQR
Bezeichnung
SQR 28L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Einstellbar
Nein
Baureihe (DIN 2353)
L
Rohrmaß in mm
28
d1
28 mm
s
2 mm
t
0.7 mm