0,63 €/ Stückexkl. MwSt
0,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | SQR |
Bezeichnung | SQR 22L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Einstellbar | Nein |
Baureihe (DIN 2353) | L |
Rohrmaß in mm | 22 |
d1 | 22 mm |
s | 2 mm |
t | 0.7 mm |