Eriks
VOSS

VOSS Dichtring 24-SQRMS-L/S8-FKM90

  • ERIKS:11451708
  • Hersteller:912319790
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Dichtring für VOSSForm SQR Rohrverschraubungen
- L und S Serie
- Material: FKM
Zur Liste hinzufügen

0,31 €/ Stückexkl. MwSt

0,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
SQR
Bezeichnung
SQR 08L/08S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Einstellbar
Nein
Baureihe (DIN 2353)
L / S
Rohrmaß in mm
8
d1
28 mm
s
1.8 mm
t
0.7 mm