0,32 €/ Stückexkl. MwSt
0,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | SQR |
Bezeichnung | SQR 06L/06S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Einstellbar | Nein |
Baureihe (DIN 2353) | L / S |
Rohrmaß in mm | 6 |
d1 | 6 mm |
s | 1.8 mm |
t | 0.7 mm |