0,42 €/ Stückexkl. MwSt
0,49 €inkl. MwSt
229 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | SQR |
Bezeichnung | SQR 12L/12S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Einstellbar | Nein |
Baureihe (DIN 2353) | L / S |
Rohrmaß in mm | 12 |
d1 | 12 mm |
s | 2 mm |
t | 0.7 mm |