0,37 €/ Stückexkl. MwSt
0,43 €inkl. MwSt
737 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | SQR |
Bezeichnung | SQR 10L/10S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Einstellbar | Nein |
Baureihe (DIN 2353) | L / S |
Rohrmaß in mm | 10 |
d1 | 10 mm |
s | 2 mm |
t | 0.7 mm |