Eriks
VOSS

VOSS Dichtkantenring GP-SR-M42B-G11/4-H3,5-C21

  • ERIKS:11451783
  • Hersteller:80882100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Dichtkantenring für Schwenkverschraubungen bei Außengewinde (DS)
- Dichtkantenring für Manometerverschraubungen bei Innengewinde (DM)
Zur Liste hinzufügen

2,82 €/ Stückexkl. MwSt

3,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Typ
DS
Bezeichnung
DKAR1.1/4
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
d2
M 42x2
d5
42.05 mm
d6
49 mm
h
3.5 mm