Eriks
VOSS

VOSS Dichtkantenring GP-SR-M14B-H3-C21

  • ERIKS:11451773
  • Hersteller:80722100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Dichtkantenring für Schwenkverschraubungen bei Außengewinde (DS)
- Dichtkantenring für Manometerverschraubungen bei Innengewinde (DM)
Zur Liste hinzufügen

0,88 €/ Stückexkl. MwSt

1,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Typ
DS
Bezeichnung
DKAM14x1.5
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
d2
M 14x1.5
d5
14.1 mm
d6
19 mm
h
3 mm