Eriks
VOSS

VOSS Dichtkantenring GP-SR-IG1/4B-H4,6-C21

  • ERIKS:956414
  • Hersteller:80562100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Dichtkantenring für Schwenkverschraubungen bei Außengewinde (DS)
- Dichtkantenring für Manometerverschraubungen bei Innengewinde (DM)
Zur Liste hinzufügen

0,81 €/ Stückexkl. MwSt

0,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Typ
DM
Bezeichnung
DKIR1/4
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
d2
G 1/4"
d5
5.8 mm
d6
11.2 mm
h
4.6 mm