Eriks
VOSS

VOSS Dichtkantenring GP-SR-G3/4B-H3,5-C21

  • ERIKS:753769
  • Hersteller:80862100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Dichtkantenring für Schwenkverschraubungen bei Außengewinde (DS)
- Dichtkantenring für Manometerverschraubungen bei Innengewinde (DM)
Zur Liste hinzufügen

1,71 €/ Stückexkl. MwSt

2,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Typ
DS
Bezeichnung
DKAR3/4
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
d2
G 3/4"
d5
26.6 mm
d6
32 mm
h
3.5 mm