Eriks
VOSS

VOSS Dichtkantenring GP-SR-G1B-H6-C21

  • ERIKS:14990326
  • Hersteller:0080382100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Dichtkantenring für Schwenkverschraubungen bei Außengewinde (DS)
- Dichtkantenring für Manometerverschraubungen bei Innengewinde (DM)
Zur Liste hinzufügen

2,86 €/ Stückexkl. MwSt

3,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Typ
DS
Bezeichnung
DKAZ1X
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
d2
G 1"
h
6 mm