Eriks
VOSS

VOSS Dichtkantenring GP-SR-G1/8B-H2,5-C21

  • ERIKS:11451781
  • Hersteller:80822100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Dichtkantenring für Schwenkverschraubungen bei Außengewinde (DS)
- Dichtkantenring für Manometerverschraubungen bei Innengewinde (DM)
Zur Liste hinzufügen

0,79 €/ Stückexkl. MwSt

0,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Typ
DS
Bezeichnung
DKAR1/8
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
d2
G 1/8"
d5
9.8 mm
d6
14 mm
h
2.5 mm