Eriks
VOSS

VOSS Dichtkantenring GP-SR-G1/2B-H4,5-C21

  • ERIKS:792756
  • Hersteller:80852100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Dichtkantenring für Schwenkverschraubungen bei Außengewinde (DS)
- Dichtkantenring für Manometerverschraubungen bei Innengewinde (DM)
Zur Liste hinzufügen

1,12 €/ Stückexkl. MwSt

1,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Typ
DS
Bezeichnung
DKAR1/2
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
d2
G 1/2"
d5
21.1 mm
d6
26 mm
h
4.5 mm