Eriks
VOSS

VOSS Bördelüberwurfmutter 24-BV10N-S16

  • ERIKS:606448
  • Hersteller:32752100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- BV-10 Bördelüberwurfmutter
- L- und S-Reihe
- Material: Stahl
- Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Zur Liste hinzufügen

2,22 €/ Stückexkl. MwSt

2,60 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
BV10
Norm
DIN 2353 / ISO 8434-1
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Nennweite
M 24x1.5
Druckstufe Artikel
PN630
Schlüsselweite
30 mm