Eriks
VOSS

VOSS Bördelüberwurfmutter 24-BV10N-L35

  • ERIKS:606286
  • Hersteller:32402100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- BV-10 Bördelüberwurfmutter
- L- und S-Reihe
- Material: Stahl
- Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Zur Liste hinzufügen

7,55 €/ Stückexkl. MwSt

8,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
BV10
Norm
DIN 2353 / ISO 8434-1
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Nennweite
M 45x2
Druckstufe Artikel
PN250
Schlüsselweite
50 mm