13,24 €/ Stückexkl. MwSt
15,49 €inkl. MwSt
151 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Material | Stahl |
Material O-Ring | NBR |
Baureihe (DIN 2353) | S |
Geeignet für Rohrdurchmesser 2 | 25x3 mm |
Nenndruck | PN420 |
d3 | 17 mm |
d4 | 19.3 mm |
l1 | 34.5 mm |