Eriks
VOSS

VOSS Bördelkegel 24-BV10CO-S20x3-C19

  • ERIKS:835501
  • Hersteller:34839900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bördelkegel
- Reihe L und S
- Material: Stahl, geschwärzt und geölt
- O-Ring aus NBR
Zur Liste hinzufügen

9,55 €/ Stückexkl. MwSt

11,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Material
Stahl
Material O-Ring
NBR
Baureihe (DIN 2353)
S
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
20x3 mm
Nenndruck
PN420
d3
12.5 mm
d4
14.3 mm
l1
32 mm