Eriks
VOSS

VOSS Bördelkegel 24-BV10CO-S16x3-C19

  • ERIKS:606456
  • Hersteller:34799900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bördelkegel
- Reihe L und S
- Material: Stahl, geschwärzt und geölt
- O-Ring aus NBR
Zur Liste hinzufügen

6,01 €/ Stückexkl. MwSt

7,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Material
Stahl
Material O-Ring
NBR
Baureihe (DIN 2353)
S
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
16x3 mm
Nenndruck
PN630
d3
8.5 mm
d4
10.3 mm
l1
26.5 mm