Eriks
VOSS

VOSS Bördelkegel 24-BV10CO-S16x2-C19

  • ERIKS:606413
  • Hersteller:0034779900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bördelkegel
- Reihe L und S
- Material: Stahl, geschwärzt und geölt
- O-Ring aus NBR
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Material
Stahl
Material O-Ring
NBR
Baureihe (DIN 2353)
S
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
16x2 mm
Nenndruck
PN630
d3
10.5 mm
d4
12.3 mm
l1
26.5 mm