Eriks
VOSS

VOSS Bördelkegel 24-BV10CO-L28x3-C19

  • ERIKS:606227
  • Hersteller:0034399900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bördelkegel
- Reihe L und S
- Material: Stahl, geschwärzt und geölt
- O-Ring aus NBR
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Material
Stahl
Material O-Ring
NBR
Baureihe (DIN 2353)
L
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
28x3 mm
Nenndruck
PN250
d3
19.5 mm
d4
22.3 mm
l1
27 mm