Eriks
VOSS

VOSS Bördelkegel 24-BV10CO-L22x2-C19

  • ERIKS:606197
  • Hersteller:34329900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bördelkegel
- Reihe L und S
- Material: Stahl, geschwärzt und geölt
- O-Ring aus NBR
Zur Liste hinzufügen

8,58 €/ Stückexkl. MwSt

10,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Material
Stahl
Material O-Ring
NBR
Baureihe (DIN 2353)
L
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
22x2 mm
Nenndruck
PN250
d3
16.2 mm
d4
18.3 mm
l1
23.5 mm