Eriks
VOSS

VOSS Bördelkegel 24-BV10CO-L15x1,5-C19

  • ERIKS:11452633
  • Hersteller:0034219900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bördelkegel
- Reihe L und S
- Material: Stahl, geschwärzt und geölt
- O-Ring aus NBR
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Material
Stahl
Material O-Ring
NBR
Baureihe (DIN 2353)
L
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
15x1.5 mm
Nenndruck
PN400
d3
10.2 mm
d4
12.2 mm
l1
21.5 mm