Eriks
VOSS

VOSS Anschluss-Flanschverbindung System ZAKO 3000 Z-TPO-65x8-6S2-M20-C19

  • ERIKS:14990937
  • Hersteller:513421900
Image 1
Zur Liste hinzufügen

149,46 €/ Stückexkl. MwSt

174,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
Z-TPO
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
2 in
Rohrabmessungen
65x8 mm
Material
Stahl
Flanschbreite
114 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Befestigungsschrauben
M 20x90