107,50 €/ Stückexkl. MwSt
125,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | Z-TPO |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/2 in |
Rohrabmessungen | 50x8 mm |
Material | Stahl |
Flanschbreite | 113 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Befestigungsschrauben | M 16x60 |