Eriks
VOSS

VOSS Anschluss-Flanschverbindung System ZAKO 3000 Z-TPO-50x6-6S11/2-M16-C19

  • ERIKS:14990929
  • Hersteller:513401900
Image 1
Zur Liste hinzufügen

110,81 €/ Stückexkl. MwSt

129,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
Z-TPO
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Rohrabmessungen
50x6 mm
Material
Stahl
Flanschbreite
113 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Befestigungsschrauben
M 16x60