80,32 €/ Stückexkl. MwSt
93,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | Z-TPO |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/4 in |
Rohrabmessungen | 38x6 mm |
Material | Stahl |
Flanschbreite | 95 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Befestigungsschrauben | M 14x45 |