Eriks
VOSS

VOSS Anschluss-Flanschverbindung System ZAKO 3000 Z-TPO-38x5-6S11/4-M14-C19

  • ERIKS:14990921
  • Hersteller:513381900
Image 1
Zur Liste hinzufügen

76,48 €/ Stückexkl. MwSt

89,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
Z-TPO
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Rohrabmessungen
38x5 mm
Material
Stahl
Flanschbreite
95 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Befestigungsschrauben
M 14x45