47,38 €/ Stückexkl. MwSt
55,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | Z-TPO |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1/2 in |
Rohrabmessungen | 16x2 mm |
Material | Stahl |
Flanschbreite | 56 mm |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Befestigungsschrauben | M 8x40 |