Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rückschlagventil RSV 42L 0,5bar Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14315711
  • Hersteller:228631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rückschlagventil Rohranschluss
- L und S Reihe
- Öffnungsdruck 0,5 oder 1,0 bar Andere Öffnungsdrücke auf Anfrage
- Ohne Mutter und Schneidring (XRSV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

496,16 €/ Stückexkl. MwSt

580,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Version
Rohrleitungseinbau
Öffnungsdruck
0,5 bar
Max. Betriebsdruck
100 bar
Material
Edelstahl
Anschlüsse
42L