Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rückschlagventil RSV 22L 0,5bar Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14315708
  • Hersteller:228623
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rückschlagventil Rohranschluss
- L und S Reihe
- Öffnungsdruck 0,5 oder 1,0 bar Andere Öffnungsdrücke auf Anfrage
- Ohne Mutter und Schneidring (XRSV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

169,63 €/ Stückexkl. MwSt

198,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Version
Rohrleitungseinbau
Öffnungsdruck
0,5 bar
Max. Betriebsdruck
160 bar
Material
Edelstahl
Anschlüsse
22L