Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rückschlagventil Edelstahl RSVZ 08L M12x1,5 WD 1,0bar Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14311183
  • Hersteller:104110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rückschlagventil mit Einschraubverschraubung
- Gewinde: Metrisch-zyl.
- Strömung zum Einschraubgewinde
- L und S Reihe
- Abdichtung durch Viton-Profildichtung DIN3869
- Öffnungsdruck 0,5 oder 1,0 bar Andere Öffnungsdrücke auf Anfrage
- Ohne Mutter und Schneidring (XRSVZ)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Version
Rohrleitungseinbau
Öffnungsdruck
1 bar
Max. Betriebsdruck
400 bar
Material
Edelstahl
Anschlüsse
8L + M12x1,5
Strömungsrichtung
Strömung zum Einschraubzapfen
Dichtung
Elastomerabdichtung
Dichtungsmaterial
Viton®