Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rückschlagventil Edelstahl RSVV 10S M16x1,5 WD 0,5bar Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14315804
  • Hersteller:228648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rückschlagventil mit Einschraubverschraubung
- Gewinde: Metrisch-zyl.
- Strömung vom Einschraubgewinde
- L und S Reihe
- Abdichtung durch Viton-Profildichtung DIN3869
- Öffnungsdruck 0,5 oder 1,0 bar Andere Öffnungsdrücke auf Anfrage
- Ohne Mutter und Schneidring (XRSVV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

71,19 €/ Stückexkl. MwSt

83,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Version
Rohrleitungseinbau
Öffnungsdruck
0,5 bar
Max. Betriebsdruck
630 bar
Material
Edelstahl
Anschlüsse
10S + M16x1,5