Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rückschlagventil Edelstahl RSVI R3/8 1,0bar Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14317687
  • Hersteller:104016
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rückschlagventil mit innengewinde
- Gewinde: Whitworth-Rohrgewinde-zyl. (BSPP)
- Öffnungsdruck 0,5 oder 1,0 bar Andere Öffnungsdrücke auf Anfrage
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

51,06 €/ Stückexkl. MwSt

59,74 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Version
Rohrleitungseinbau
Öffnungsdruck
1 bar
Max. Betriebsdruck
400 bar
Material
Edelstahl
Anschlüsse
R3/8