Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rückschlagventil Edelstahl mit Schneidringanschluss-Stutzen XRSV 06S 0,5bar Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14315692
  • Hersteller:242313
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rückschlagventil Rohranschluss
- L und S Reihe
- Öffnungsdruck 0,5 oder 1,0 bar Andere Öffnungsdrücke auf Anfrage
- Ohne Mutter und Schneidring (XRSV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

58,83 €/ Stückexkl. MwSt

68,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Version
Rohrleitungseinbau
Öffnungsdruck
0,5 bar
Max. Betriebsdruck
630 bar
Material
Edelstahl
Anschlüsse
6S
Options
Ohne Mutter und Schneidring