Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rückschlagventil Edelstahl mit Konus und Strömung-Stutzen XRSVZ 08S R1/4 WD 0,5bar Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14315848
  • Hersteller:242466
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rückschlagventil mit Einschraubverschraubung
- Gewinde: Whitworth-Rohrgewinde-zyl. (BSPP)
- Strömung zum Einschraubgewinde
- L und S Reihe
- Abdichtung durch Viton-Profildichtung DIN3869
- Öffnungsdruck 0,5 oder 1,0 bar Andere Öffnungsdrücke auf Anfrage
- Ohne Mutter und Schneidring (XRSVZ)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

59,40 €/ Stückexkl. MwSt

69,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Version
Rohrleitungseinbau
Öffnungsdruck
0,5 bar
Max. Betriebsdruck
630 bar
Material
Edelstahl
Anschlüsse
8S + 1/4" BSP
Options
Ohne Mutter und Schneidring