Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rückschlagventil Edelstahl mit Konus und Strömung-Stutzen XRSVV 28L R1 WD 1,0bar Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14313628
  • Hersteller:229906
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rückschlagventil mit Einschraubverschraubung
- Gewinde: Whitworth-Rohrgewinde-zyl. (BSPP)
- Strömung vom Einschraubgewinde
- L und S Reihe
- Abdichtung durch Viton-Profildichtung DIN3869
- Öffnungsdruck 0,5 oder 1,0 bar Andere Öffnungsdrücke auf Anfrage
- Ohne Mutter und Schneidring (XRSVV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

168,38 €/ Stückexkl. MwSt

197,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Version
Rohrleitungseinbau
Öffnungsdruck
1 bar
Max. Betriebsdruck
160 bar
Material
Edelstahl
Anschlüsse
28L + 1" BSP
Strömungsrichtung
Strömung vom Einschraubzapfen
Options
Ohne Mutter und Schneidring
Dichtung
Elastomerabdichtung
Dichtungsmaterial
Viton®